Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

nVent ERIFLEX - Skinneklemme BC 63 Bredder < 63 mm, M8 bolt - 553230

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Skinneklemme BC 63 Bredder < 63 mm, M8 bolt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Samleskinnetykkelse - 0...12 mm

  • Samleskinnebredde - 0...63 mm

  • Egnet for - Flatskinne

  • Maks ledertverrsnitt - 16 mm²

  • Klemmens bredde - 63 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3479775532301

Elnummer

1706298

Leverandørens varenummer

553230

Typebeskrivelse

1706298

Samleskinnetykkelse:

0...12 mm

Samleskinnebredde:

0...63 mm

Egnet for:

Flatskinne

Maks ledertverrsnitt:

16 mm²

Klemmens bredde:

63 mm

Egnet for tilkobling av rundleder:

nei

Egnet for tilkobling av sektorformet leder:

nei

Egnet for flatkabeltilkobling:

Ja

Strømskinneklemme. Original ERIFLEX. Gir utmerket elektrisk kontakt. Sparer plass og gir rask installasjon. Godt egnet for plassmodifiseringer. Brukes på godstykkelser opp til 50 mm som skal klemmes sammen. BC 63 er kvadratisk utformet og passer for skinnebredder opp til 63 mm. BC klemmen består av to stk. plater i herdet zinkbelagt stål, hver med en tykkelse på 5 mm, der den ene platen er gjenget opp for 4 bolter M6 til M10 avhengig av størrelsen. Leveres i 6 modellstørrelser. Hver klemme består av 2 stk. plater inkludert 4 stk. bolter. IEC 61439-1