Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

nVent ERIFLEX - Skinneklemme HCBC 120 Skinnebredde 120 mm - 553120

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Skinneklemme HCBC 120 Skinnebredde 120 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3479775531205

Elnummer

1706293

Leverandørens varenummer

553120

Typebeskrivelse

1706293

Type tilbehør/reservedel:

Monteringsplate

Gir utmerket elektrisk kontakt. Materialet består av ikke magnetisk rustfritt stål 304, (EN 1.4301) Egner seg meget god også som trafotilkobling. Benyttes for å koble sammen kobberskinner og ERIFLEX FLEXIBAR skinner med samlet godstykkelse opp til 40 mm. Leveres i 3 modeller for skinnebredder hhv. 80 mm, 100 mm og 120 mm. Bruk gjerne 2 stk. klemmer montert i parallell for optimal kontakt. Bruk momentnøkkel. Tiltrekningsmoment pr. bolt 100 Nm. Hver klemme består av 2 stk. braketter og 2 stk. bolter. HCBC Klemmen leveres med gjengede mutterhull på den ene braketten og boltehull på den andre braketten for enklere og raskere montering. IEC 61439-1.