nVent Thermal - T2BLÅ-20 28M 575W M/TERM SENZ - SZ18300419
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lengde:
28 mGrunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 90 °C
Oppvarmingseffekt - 20 W/m
Lengde - 28 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5414506019674
Elnummer
1037576
Leverandørens varenummer
SZ18300419
Typebeskrivelse
R-BL-C-28M/SENZ -WIFI
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
90 °C
Oppvarmingseffekt:
20 W/m
Lengde:
28 m
Bruksområde:
Andre
Konstant strøm:
Ja
Selvbegrensende:
nei
Avskjerming:
Fletting
Avskjermingens materiale:
Kobber
Overflatebehandling på skjerming:
Uten
Diameter:
5 mm
Farge:
Blå


