OBO BETTERMANN - Aquasit Patron med to kom.gel - 2363010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Gruvedriftskonsesjon - nei
Nettovekt - 250 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195680444
Elnummer
1284311
Leverandørens varenummer
2363010
Typebeskrivelse
Aquasit Patron med to komponet gel. Lager bokser IP68
Materiale:
Andre
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Nettovekt:
250 g
Aquasit er en to- komponent Gel sammensatt i en kassett for bruk i områder med sammenhengende og ekstremt høye nivåer av fuktighet. Den kan også brukes for mekanisk sjokk og vibrasjoner . Patronen er egnet for bruk i standard kassett pistoler . I uåpnet emballasje aluminium kan lagres i opp til ett år i romtemperatur . Etter åpning kassetten , må materialet brukes innen 24 timer . Aquasit egenskaper : Beskyttelse vurdering: IP68 på 1,8 bar / 1000 h Nominell spenning : 400 V Penetrasjon motstand : > 20 kV / mm til VDE 0291 del 2 Driftstemperatur : -40 til +90 ° C Behandler temperatur : 0 til +40 ° C Halogen -fri , silikon -fri , isocyanite -fri Miljøvennlig og uten å måtte merkes


