OBO BETTERMANN - Flatvinkel GK-F70130RW - 6274520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 130 mm
Dybde - 70 mm
Antall overdeler - 1
Overdelsbredde 1 - 80 mm
Retning - Stigende/fallende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195656838
Elnummer
1219116
Leverandørens varenummer
6274520
Typebeskrivelse
90° vinkel for RAPID 80 PVC kanal
Bredde:
130 mm
Dybde:
70 mm
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
80 mm
Retning:
Stigende/fallende
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Underdel
Vinkelområde:
90...90 °
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
Ja
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei


