OBO BETTERMANN - Lokk for GK kanal RenHvit - 6278680
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 80 mm
Lengde - 2000 mm
Modell / utførelse - Glatt
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195666400
Elnummer
1219175
Leverandørens varenummer
6278680
Typebeskrivelse
Lokk for RAPID 80 PVC kanal
Bredde:
80 mm
Lengde:
2000 mm
Modell / utførelse:
Glatt
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Montering av deksel:
Andre
Sabotasjesikker festing:
nei
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
Ja
Driftstemperaturområde:
0...65 °C
Lokk for Rapid-80 GK kanal. Glatt overflate. Materiale: pvc = polyvinylklorid. Farge: renhvit RAL9010


