Utgått

OBO BETTERMANN - SAKS FOR MINIKANALER SK2545 - 6028403

KopierKopier
OBO BETTERMANN - SAKS FOR MINIKANALER SK2545

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kanalsaks

  • Blad - Glatt

  • Med avbiter - nei

  • Bladlengde - 188 mm

  • Retning - Ambidekstral

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012196628216

Elnummer

1205313

Leverandørens varenummer

6028403

Typebeskrivelse

SAKS FOR MINIKANALER SK2545

Modell / utførelse:

Kanalsaks

Blad:

Glatt

Med avbiter:

nei

Bladlengde:

188 mm

Retning:

Ambidekstral

Lengde:

290 mm

Materiale i håndtak:

Plast

Saks / Kniven er for WDK kanaler opp til dimensjoner 25 x 45 mm .