OBO BETTERMANN - Skillevegg GK-TW70 - 6274900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Egnet for kanaldybde - 70 mm
Type feste - Pluggbar
Lengde - 2000 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195658122
Elnummer
1219173
Leverandørens varenummer
6274900
Typebeskrivelse
Skillevegg RAPID 80-GK-TW70
Modell / utførelse:
Enkelt
Egnet for kanaldybde:
70 mm
Type feste:
Pluggbar
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Driftstemperaturområde:
0...65 °C
RAL-nummer:
7035
Farge:
Grå
Slagfasthet:
IK00


