Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

OEZ - Sikring PV22 100A GG - OEZ:06756

KopierKopier
OEZ - Sikring PV22 100A GG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse - 22 x 58 mm

  • Merkestrøm - 500 A

  • Spenningstype - AC/DC

  • Utløsningskarakteristikk - Andre

  • Driftskategori - gG

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8590125067566

Elnummer

1701758

Leverandørens varenummer

OEZ:06756

Typebeskrivelse

1701758

Størrelse:

22 x 58 mm

Merkestrøm:

500 A

Spenningstype:

AC/DC

Utløsningskarakteristikk:

Andre

Driftskategori:

gG

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Sikring PV22 100A GG. Glassikring for kabelinntaksskap.