Øglænd system - Bend 45º OE100 FE-45-450 R600 HDG - 1384158

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Bend 45º OE100 FE-45-450 R600 HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Horisontal

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Vinkel (verdi) - 45°

  • Kabelstige høyde - 100 mm

  • Kabelstige bredde - 450 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693841580

Elnummer

1384158

Leverandørens varenummer

1384158

Typebeskrivelse

1384158

Retningsendring:

Horisontal

Type trinn:

Profil, hullet

Vinkel (verdi):

45°

Kabelstige høyde:

100 mm

Kabelstige bredde:

450 mm

Materiale:

Stål

Antall undertrøyer lange:

Profil (åpen)

Sideveggsperforering:

Ja

Modell / utførelse:

Integrert skjøt

Innvendig radius:

600 mm

Klar høyde:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Farge:

Grå

Plassbesparende 45º bend med delvis integrerte skjøtelasker.
Ingen skarpe kanter.