Øglænd system - Bend 45º SPB-RF-40-45-300 SS - 1371770

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Bend 45º SPB-RF-40-45-300 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Horisontal

  • Vinkel (verdi) - 45°

  • Konstruktionstype - Stiv bue

  • Kabelrenne høyde - 40 mm

  • Kabelrenne bredde - 300 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693717700

Elnummer

1371770

Leverandørens varenummer

1371770

Typebeskrivelse

1371770

Retningsendring:

Horisontal

Vinkel (verdi):

45°

Konstruktionstype:

Stiv bue

Kabelrenne høyde:

40 mm

Kabelrenne bredde:

300 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Bøyningsuførelse:

Glatt bøy

Innvendig radius:

75 mm

Materialtykkelse:

1,5 mm

Sideveggsperforering:

Ja

Montasjehull i bunnen:

Ja

Modell / utførelse:

Integrert skjøt

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

90º horisontalt bend med integrerte lasker.
Monteringsmål = radius: 75mm.