Øglænd system - Bend 60º OE100 FE-60-150 R600 SS - 1384024

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Bend 60º OE100 FE-60-150 R600 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Horisontal

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Vinkel (verdi) - 60°

  • Kabelstige høyde - 100 mm

  • Kabelstige bredde - 150 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693840248

Elnummer

1384024

Leverandørens varenummer

1384024

Typebeskrivelse

1384024

Retningsendring:

Horisontal

Type trinn:

Profil, hullet

Vinkel (verdi):

60°

Kabelstige høyde:

100 mm

Kabelstige bredde:

150 mm

Materiale:

Stål

Antall undertrøyer lange:

Profil (åpen)

Sideveggsperforering:

Ja

Modell / utførelse:

Integrert skjøt

Innvendig radius:

600 mm

Klar høyde:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Grå

Plassbesparende 60º bend med delvis integrerte skjøtelasker.
60º bend blir levert som monterte 30º bend.