Øglænd system - Bend 60º OE100 FE-60-300 R600 SS - 1384025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Type trinn - Profil, hullet
Vinkel (verdi) - 60°
Kabelstige høyde - 100 mm
Kabelstige bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693840255
Elnummer
1384025
Leverandørens varenummer
1384025
Typebeskrivelse
1384025
Retningsendring:
Horisontal
Type trinn:
Profil, hullet
Vinkel (verdi):
60°
Kabelstige høyde:
100 mm
Kabelstige bredde:
300 mm
Materiale:
Stål
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Sideveggsperforering:
Ja
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Innvendig radius:
600 mm
Klar høyde:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå
60º bend blir levert som monterte 30º bend.


