Øglænd system - Bend 90º R300 LOE-100-90-200 HDG - 1303380

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Bend 90º R300 LOE-100-90-200 HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Horisontal

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Vinkel (verdi) - 90°

  • Kabelstige høyde - 100 mm

  • Kabelstige bredde - 200 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693033800

Elnummer

1303380

Leverandørens varenummer

1303380

Typebeskrivelse

1303380

Retningsendring:

Horisontal

Type trinn:

Profil, hullet

Vinkel (verdi):

90°

Kabelstige høyde:

100 mm

Kabelstige bredde:

200 mm

Materiale:

Stål

Antall undertrøyer lange:

Profil (åpen)

Sideveggsperforering:

Ja

Bøyningsuførelse:

Glatt bøy

Hengslet:

nei

Modell / utførelse:

Integrert skjøt

Innvendig radius:

300 mm

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Plassbesparende 90° bend som monteres uten behov for skjøtelask.
Integrert skjøt skjuler evnt. kappavvik. Anbefalt overlapp er 100mm. 300mm radius.