Øglænd system - Bend 90º R300 LOE-55-90-400 SS - 1372342

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Bend 90º R300 LOE-55-90-400 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Horisontal

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Vinkel (verdi) - 90°

  • Kabelstige høyde - 55 mm

  • Kabelstige bredde - 400 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693723428

Elnummer

1372342

Leverandørens varenummer

1372342

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Retningsendring:

Horisontal

Type trinn:

Profil, hullet

Vinkel (verdi):

90°

Kabelstige høyde:

55 mm

Kabelstige bredde:

400 mm

Materiale:

Stål

Antall undertrøyer lange:

Profil (åpen)

Sideveggsperforering:

Ja

Bøyningsuførelse:

Glatt bøy

Hengslet:

nei

Modell / utførelse:

Integrert skjøt

Innvendig radius:

300 mm

Klar høyde:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Plassbesparende 90° bend som monteres uten behov for skjøtelask.
Integrert skjøt skjuler evt. kappavvik. Anbefalt overlapp er 100mm.
300mm radius.