Øglænd system - Bend 90º SPBE-20-90-50 SS - 13 020 18

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Bend 90º SPBE-20-90-50 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Horisontal

  • Vinkel (verdi) - 90°

  • Konstruktionstype - Stiv bue

  • Kabelrenne høyde - 20 mm

  • Kabelrenne bredde - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693020183

Elnummer

1302018

Leverandørens varenummer

13 020 18

Typebeskrivelse

Kabelbaner offshore

Retningsendring:

Horisontal

Vinkel (verdi):

90°

Konstruktionstype:

Stiv bue

Kabelrenne høyde:

20 mm

Kabelrenne bredde:

50 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Bøyningsuførelse:

Glatt bøy

Innvendig radius:

75 mm

Materialtykkelse:

1,5 mm

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

Modell / utførelse:

Integrert skjøt

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

90º horisontalt bend med integrerte lasker.
Monteres uten behov for skjøtelask. Monteringsmål = radius: 75mm.