Øglænd system - Bend 90º SPBE-20-90-500 HDG - 13 020 16

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Bend 90º SPBE-20-90-500 HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Horisontal

  • Vinkel (verdi) - 90°

  • Konstruktionstype - Stiv bue

  • Kabelrenne høyde - 20 mm

  • Kabelrenne bredde - 500 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693020169

Elnummer

1302016

Leverandørens varenummer

13 020 16

Typebeskrivelse

1302016

Retningsendring:

Horisontal

Vinkel (verdi):

90°

Konstruktionstype:

Stiv bue

Kabelrenne høyde:

20 mm

Kabelrenne bredde:

500 mm

Materiale:

Stål

Bøyningsuførelse:

Glatt bøy

Innvendig radius:

75 mm

Materialtykkelse:

1,5 mm

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

Modell / utførelse:

Integrert skjøt

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

90º horisontalt bend med integrerte lasker.
Monteres uten behov for skjøtelask. Monteringsmål = radius: 75mm.