Øglænd system - Kombiriser SPB CR-500 HDG - 1302137

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Kombiriser SPB CR-500 HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Stigende/fallende

  • Vinkel (verdi) - 90°

  • Konstruktionstype - Stiv bue

  • Kabelrenne høyde - 40 mm

  • Kabelrenne bredde - 500 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693021371

Elnummer

1302137

Leverandørens varenummer

1302137

Typebeskrivelse

1302137

Retningsendring:

Stigende/fallende

Vinkel (verdi):

90°

Konstruktionstype:

Stiv bue

Kabelrenne høyde:

40 mm

Kabelrenne bredde:

500 mm

Materiale:

Stål

Bøyningsuførelse:

Glatt bøy

Materialtykkelse:

1,5 mm

Sideveggsperforering:

Ja

Montasjehull i bunnen:

Ja

Modell / utførelse:

Integrert skjøt

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Innvendig/utvendig kombiriser i 90º eller 2 x 45º
Integrerte skjøtelasker.