Øglænd system - Pendelkonsoll S-LOE CS-20-400 SS - 1303312

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Pendelkonsoll S-LOE CS-20-400 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 400 mm

  • Bredde - 36 mm

  • Høyde - 31 mm

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Rustfritt stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693033121

Elnummer

1303312

Leverandørens varenummer

1303312

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Lengde:

400 mm

Bredde:

36 mm

Høyde:

31 mm

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Hengslet:

nei

Justerbar:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Brakett for pendeloppheng CH42-1. Passer til festing i LOE takoppheng.
Kan monteres i flere høyder. Passer kun til CH42-1 skinne.