Øglænd system - Skjøteplate 50-bredder SC-50 SS - 1371812

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Skjøteplate 50-bredder SC-50 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Skjøtestykke til kabelrenner

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - nei

  • Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer

  • Materiale - Rustfritt stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693718127

Elnummer

1371812

Leverandørens varenummer

1371812

Typebeskrivelse

1371812

Modell / utførelse:

Skjøtestykke til kabelrenner

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

nei

Forbindelsestype:

Skjøtestykke med skruer

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

50...50 mm

Lengde:

150 mm

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

U-forma skjøtelask for SPB-40 kabelbaner.