Øglænd system - Skjøtevinkel SPBE-20 SC HDG - 13 718 05
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtestykke til kabelrenner
Leddforbindelse, horisontal - nei
Leddforbindelse, vertikal - nei
Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693718059
Elnummer
1371805
Leverandørens varenummer
13 718 05
Typebeskrivelse
1371805
Modell / utførelse:
Skjøtestykke til kabelrenner
Leddforbindelse, horisontal:
nei
Leddforbindelse, vertikal:
nei
Forbindelsestype:
Skjøtestykke med skruer
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
Ja
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
300...600 mm
Lengde:
200 mm
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
2 skjøtebeslag for hver skjøt.


