Øglænd system - StigefesteS-LOE FC-CS-20 PG - 1304460

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - StigefesteS-LOE FC-CS-20 PG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 65 mm

  • Bredde - 2 mm

  • Høyde - 25 mm

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693044608

Elnummer

1304460

Leverandørens varenummer

1304460

Typebeskrivelse

1304460

Lengde:

65 mm

Bredde:

2 mm

Høyde:

25 mm

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Hengslet:

nei

Justerbar:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Klips for skruefeste til standard pendelkonsoll standard veggkonsoll ved montering av varmgalvanisert utstyr.