Øglænd system - UNO-skinne U-41 S-UNO-41-2 (6m) dobbel HDG - 1302235

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - UNO-skinne U-41 S-UNO-41-2 (6m) dobbel HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 6000 mm

  • Profilform - U-profil

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693022354

Elnummer

1302235

Leverandørens varenummer

1302235

Typebeskrivelse

Kabelstiger offshore

Lengde:

6000 mm

Profilform:

U-profil

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Bredde:

41 mm

Høyde:

82 mm

Slissebredde:

22,5 mm

Materialtykkelse:

2,5 mm

Modell / utførelse:

Dobbeltprofil

Type perforering:

Uten

Med tanning:

nei

Justerbar viskerbue:

nei

Dobbel U-formet UNO-skinne. Skinnene er sveist hver 200 mm, forskjøvet på andre side med 100 mm.