Øglænd system - Utstyrsbrakett A-SPB SO-100 SS - 1302689
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vannrett/loddrett
Platehøyde - 250 mm
Platebredde - 82 mm
Type feste - Skrufeste
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693026895
Elnummer
1302689
Leverandørens varenummer
1302689
Typebeskrivelse
Kabelstiger offshore
Modell / utførelse:
Vannrett/loddrett
Platehøyde:
250 mm
Platebredde:
82 mm
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Rustfritt stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Utstyrsbrakett for kabelbane med bredde 100 mm.
Klargjort med hull for tagplate og strekkavlasting. Annet utstyr monteres med selvborende skruer. På forespørsel produserer vi din egen utstyrsbrakett med nøyaktige festehull tilpasset dine deler.
Klargjort med hull for tagplate og strekkavlasting. Annet utstyr monteres med selvborende skruer. På forespørsel produserer vi din egen utstyrsbrakett med nøyaktige festehull tilpasset dine deler.