Omron - H3DK-GA DC12 TIDSRELE Y/D 1-120S 12VDC - 668596

KopierKopier
Omron - H3DK-GA DC12 TIDSRELE Y/D 1-120S 12VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved DC - 12...12 V

  • Komplett apparat med sokkel - nei

  • Funksjon stjernedelta - Ja

  • Bredde - 22,5 mm

  • Høyde - 79 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4548583745131

Elnummer

4101425

Leverandørens varenummer

668596

Typebeskrivelse

H3DK-GA DC12

Nominell matespenning ved DC:

12...12 V

Komplett apparat med sokkel:

nei

Funksjon stjernedelta:

Ja

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

79 mm

Dybde:

100 mm

Tidsrelé, stjerne - trekant, 1 - 120s, 12VDC