Omron - Kontaktor 150A/1NO+1NC/24VAC - 183525
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 150 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 75 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4547648170857
Elnummer
4123367
Leverandørens varenummer
183525
Typebeskrivelse
J7KN-151 24
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
150 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
75 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0


