Omron - Motorvern J7KNA Manuell reset 1,8-2,7A - 197811

KopierKopier
Omron - Motorvern J7KNA Manuell reset 1,8-2,7A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbart strømområde - 1,8...2,7 A

  • Monteringsmetode - Direktemontering

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Utløseklasse - KLASSE 10

  • Automatisk resetfunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4547648205610

Elnummer

4123391

Leverandørens varenummer

197811

Typebeskrivelse

J7TKN-A-2E7

Justerbart strømområde:

1,8...2,7 A

Monteringsmetode:

Direktemontering

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Utløseklasse:

KLASSE 10

Automatisk resetfunksjon:

nei

Maks nominell driftsspenning Ue:

600 V

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Resetfunksjon inngang:

Ja

Trykknapp for resetfunkjsjon:

Ja

Termisk motorvern for minikontaktorer manuell reset 1,8 - 2,7 A