Opranic - Infra LavaXR 2,3kW Svart Fjern - LAVA23XR-B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer - 5
Maks varmeeffekt - 2300 W
Beskyttelsesklasse IP - IPX4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350009970389
Elnummer
5401872
Leverandørens varenummer
LAVA23XR-B
Typebeskrivelse
5401872
Modell / utførelse:
Tak-/vegglampe
Spenningsområde:
220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer:
5
Maks varmeeffekt:
2300 W
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
Effekttrinn FRA:
Ja
Min. varmeeffekt:
1400 W
Montering over stellebord:
Ja
Høyde:
188 mm
Bredde:
85 mm
Dybde:
850 mm


