Opranic - Terrassevarmer Nova 23R 14-23 Fj.KTR IP34 HxB 88x11CM - NOVA23R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 220...220 V
Antall oppvarmingsnivåer - 5
Maks varmeeffekt - 2300 W
Beskyttelsesklasse IP - IP34
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350009970143
Elnummer
5491161
Leverandørens varenummer
NOVA23R
Typebeskrivelse
5491161
Modell / utførelse:
Tak-/vegglampe
Spenningsområde:
220...220 V
Antall oppvarmingsnivåer:
5
Maks varmeeffekt:
2300 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP34
Effekttrinn FRA:
Ja
Min. varmeeffekt:
1400 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
230 mm
Bredde:
925 mm
Dybde:
145 mm


