Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Orbis - Ecomat Mini - Bev. sensor HF - 407031

KopierKopier
Orbis - Ecomat Mini - Bev. sensor HF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks rekkevidde i front - 10 m

  • Maks. innkoblingstid - 30 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °

  • Monteringsmetode - Andre

  • Konstant lysstyring - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8426709109431

Elnummer

1476435

Leverandørens varenummer

407031

Typebeskrivelse

Digitalt koblingsur 2-kanaler 230V

Maks rekkevidde i front:

10 m

Maks. innkoblingstid:

30 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

360...360 °

Monteringsmetode:

Andre

Konstant lysstyring:

Ja

HVAC-styring:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Egnet for trådløs overføring:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Monteringshøyde:

2,5 m

Maks rekkevidde til siden:

10 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

10 m

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

nei

Materiale:

Andre

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Min. innkoblingstid:

3 s

Farge:

Hvit

HF bevegelsessensor, detekterer gjennom tynne vegger og tak, kan montere i lamper, justerbar tid, område og lux, 230V 1000W.