Osram - CFL SCUARE 38W/835 4-pin GR10Q - 4050300817026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 38 W
Lysstrøm - 2735 lm
Sokkel - GR10q
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 3500 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300817026
Elnummer
3860906
Leverandørens varenummer
4050300817026
Typebeskrivelse
3860906
Lampeeffekt:
38 W
Lysstrøm:
2735 lm
Sokkel:
GR10q
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
3500 K
Lysfarge:
835
Middels levetid:
13000 h
Diameter:
0 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Total lengde:
205 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
1
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
43 kWh
Med lampebetegnelse:
Andre


