Osram - DALI eco LS/PD LI Lysstyring DALIeco System - 4,00832E+12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Multisensor
Bredde - 15 mm
Høyde - 17 mm
Dybde - 48 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321988652
Elnummer
4515529
Leverandørens varenummer
4,00832E+12
Typebeskrivelse
4515529
Modell / utførelse:
Multisensor
Bredde:
15 mm
Høyde:
17 mm
Dybde:
48 mm
Diameter:
0 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
LS/PD LI er en armatur-innfelt (LI) lys- og tilstedeværelses-detektor for Osram DALIeco. Dekningsområdet og retningen kan roteres og justeres fra 90° standard til 40° via medfølgende tilleggsutstyr. Lux-område 20...800 Lux, maks monteringshøyde 5m. Tilkobling DALIeco via RJ-10 kontakt, Mål: 50x15x17mm


