Osram - DALI HIGHBAY ADAPTER Lysstyring DALI Professional - 4,00832E+12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Multisensor
Bredde - 118 mm
Høyde - 37 mm
Dybde - 139 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321774132
Elnummer
4515533
Leverandørens varenummer
4,00832E+12
Typebeskrivelse
4515533
Modell / utførelse:
Multisensor
Bredde:
118 mm
Høyde:
37 mm
Dybde:
139 mm
Diameter:
0 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
DALI adapter for HIGHBAY og VISION Sensor m/lyssensor, for monteringshøyder inntil 13m, inneholder 2 stk DALI adresser (lysnivå / bevegelse), kan benyttes selvstendig som LS-sensor, eller fjerne deksel for påmontering av LS/PD. Strømforsyning via DALI-line.


