Osram - DIM MCU 1...10V potensiometer - 4050300347424
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontrollenhet
Bredde - 54 mm
Høyde - 40 mm
Dybde - 80 mm
Diameter - 54 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300347424
Elnummer
3359157
Leverandørens varenummer
4050300347424
Typebeskrivelse
3359157
Modell / utførelse:
Kontrollenhet
Bredde:
54 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
80 mm
Diameter:
54 mm
1...10V dimmepotensiometer for innfelling i standard veggboks. Spenning 230V, kappe og dimmeknapp i kremhvit herdeplast, maks 6A last over releutgang, IP20, mål 80x80x40mm


