Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Osram - DULUX D 26 LED 10W/840 EM G24D-3 - 4058075558601

Ledvance
KopierKopier
Osram - DULUX D 26 LED 10W/840 EM G24D-3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 10...10 W

  • Lysstrøm - 1100...1100 lm

  • Lysutbytte lampe - 110 lm/W

  • Lampeform - Rør, sokkel på én side

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 6.62 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075558601

Elnummer

3766228

Leverandørens varenummer

4058075558601

Typebeskrivelse

3766228

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

10...10 W

Lysstrøm:

1100...1100 lm

Lysutbytte lampe:

110 lm/W

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Sokkel:

G24d-3

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

45...45 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

1100 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

120...120 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

34 mm

Lengde:

171 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

30 %

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

10 kWh

Middels levetid:

30000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

DULUX © D LED EM med G24d-1/2/3 erstatter tradisjonelle kompaktlysrør. Drift med konvensjonell forkobling (CCG) og eller nettspenning (AC). Det er en rask og enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling, 2-PIN sokkel G24d, lavt energiforbruk, effekt 7W, lysfarge 3000 K, 640 lm, Ra>83, levetid 30.000 timer, energiklasse A+, anbefalt bruksområder er Supermarkeder, varemagasiner, gangveier, korridorer, hoteller og resauranter, IP20. Spesifikasjon for Elnr 3766228; 1100 lumen, 4000 Kelvin, 10 Watt, tilsvarende 26 W, 220…240 V, RA ≥80, utstrålingsvinkel 120°, Matt fargeikke dim, levetid: 30000 timer, G24d-3 sokkel, energiklasse A+