Osram - DULUX D LED EM 7W 840 230V EMG24D-2FS1 ikke dimbar - 4058075024939
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 700...700 lm
Lampeform - Rør, sokkel på én side
Sokkel - G24d-2
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.91 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075024939
Elnummer
3740447
Leverandørens varenummer
4058075024939
Typebeskrivelse
3740447
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
700...700 lm
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Sokkel:
G24d-2
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
54...54 mA
Virkningsgrad:
0,5
Lampeeffekt:
7...7 W
Spenningstype:
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
700 lm
Lysutbytte lampe:
100 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
120...120 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
35 mm
Lengde:
147,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,14
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
200000
Klirrfaktor (THD):
30
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
30000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


