Osram - DULUX S 11 LED 6W/830 EM G23 - 4058075558069
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 6...6 W
Lysstrøm - 630...630 lm
Lysutbytte lampe - 105 lm/W
Lampeform - Rør, sokkel på én side
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.25 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075558069
Elnummer
3766237
Leverandørens varenummer
4058075558069
Typebeskrivelse
3766237
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
6...6 W
Lysstrøm:
630...630 lm
Lysutbytte lampe:
105 lm/W
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Sokkel:
G23
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
29...29 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
630 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
140...140 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
32 mm
Lengde:
234 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
30 %
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
30000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


