Osram - HALOLINE 64760 1500/240 R7S 250.7MM HALOGEN - 4050300004181
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
1500 WLysstrøm:
33000 lmLampespenning:
230...230 VGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1500 W
Lysstrøm - 33000 lm
Sokkel - R7s
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2900 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300004181
Elnummer
3720036
Leverandørens varenummer
4050300004181
Typebeskrivelse
3720036
Lampeeffekt:
1500 W
Lysstrøm:
33000 lm
Sokkel:
R7s
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2900 K
Middels levetid:
2000 h
Lampespenning:
230...230 V
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Buet glass:
nei
Diameter:
12 mm
Total lengde:
256,1 mm
UV-beskyttelse:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
1500 kWh
Med lampebetegnelse:
Andre


