Osram - HALOLINE ECO 230W 240V R7S FS1 - 4008321275622
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 230 W
Lysstrøm - 5000 lm
Sokkel - R7s
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2900 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321275622
Elnummer
3720243
Leverandørens varenummer
4008321275622
Typebeskrivelse
3720243
Lampeeffekt:
230 W
Lysstrøm:
5000 lm
Sokkel:
R7s
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2900 K
Lampespenning:
240...240 V
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Buet glass:
nei
Diameter:
12 mm
Total lengde:
119,6 mm
UV-beskyttelse:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
230 kWh
Middels levetid:
2000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


