Osram - HALOLINE ECO - 240V, 64698 - 4008321977793
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 160 W
Lysstrøm - 3100 lm
Sokkel - R7s
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2900 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321977793
Elnummer
3710356
Leverandørens varenummer
4008321977793
Typebeskrivelse
3710356
Lampeeffekt:
160 W
Lysstrøm:
3100 lm
Sokkel:
R7s
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2900 K
Lampespenning:
240...240 V
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Buet glass:
nei
Diameter:
12 mm
Total lengde:
114,2 mm
UV-beskyttelse:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
160 kWh
Middels levetid:
2000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


