Osram - HALOPIN SST 48W G9 230V BLI - 4008321945198
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 48 W
Lysstrøm - 740 lm
Sokkel - G9
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2800 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321945198
Elnummer
3710215
Leverandørens varenummer
4008321945198
Typebeskrivelse
3710215
Lampeeffekt:
48 W
Lysstrøm:
740 lm
Sokkel:
G9
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2800 K
Middels levetid:
2000 h
Lampespenning:
230...230 V
Lampeform:
Andre
Buet glass:
nei
Diameter:
14 mm
Total lengde:
43 mm
UV-beskyttelse:
Ja
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
48 kWh
Med lampebetegnelse:
Andre


