Osram - HALOSTAR 64425 12V 20W G4 - 4008321201836
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 20 W
Lysstrøm - 320 lm
Sokkel - G4
Fargetemperatur - 2800 K
Lampespenning - 12...12 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321201836
Elnummer
3710610
Leverandørens varenummer
4008321201836
Typebeskrivelse
3710610
Lampeeffekt:
20 W
Lysstrøm:
320 lm
Sokkel:
G4
Fargetemperatur:
2800 K
Lampespenning:
12...12 V
Diameter:
10 mm
Total lengde:
33 mm
Egnet for bakerovn:
nei
UV-beskyttelse:
Ja
Aksial glødetråd:
nei
Lavtrykksteknikk:
Ja
Infrarødteknikk:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
22 kWh
Middels levetid:
2000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


