Osram - HALOSTAR64432 12V 35W GY6,35 - 4008321201874
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 35 W
Lysstrøm - 630 lm
Sokkel - GY6,35
Fargetemperatur - 2900 K
Lampespenning - 12...12 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321201874
Elnummer
3710609
Leverandørens varenummer
4008321201874
Typebeskrivelse
3710609
Lampeeffekt:
35 W
Lysstrøm:
630 lm
Sokkel:
GY6,35
Fargetemperatur:
2900 K
Lampespenning:
12...12 V
Diameter:
12 mm
Total lengde:
44 mm
Egnet for bakerovn:
nei
UV-beskyttelse:
Ja
Aksial glødetråd:
nei
Lavtrykksteknikk:
Ja
Infrarødteknikk:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
38 kWh
Middels levetid:
2000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


