Utgått

Osram - HCI-T 70W/830 WDL PB G12 UVS - 4008321678430

Ledvance
KopierKopier
Osram - HCI-T 70W/830 WDL PB G12 UVS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 70 W

  • Lysstrøm - 7400 lm

  • Sokkel - G12

  • Lysfarge - 830

  • Lampespenning - 95...95 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321678430

Elnummer

3861050

Leverandørens varenummer

4008321678430

Typebeskrivelse

3861050

Lampeeffekt:

70 W

Lysstrøm:

7400 lm

Sokkel:

G12

Lysfarge:

830

Lampespenning:

95...95 V

UV-beskyttelse:

Ja

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

3000 K

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Lysutbytte lampe:

101 lm/W

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

20 mm

Total lengde:

100 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Fargeløs

Modell / utførelse:

Klar

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

81 kWh

Middels levetid:

15000 h

HCI-T en klar rørformet keramisk metallhalogen med G12 stiftsokkel, UV-filter og godt egnet for butikkbelysning og utstillinger. Kun for lukkede armaturer, effekt 70W, 7.400lm, 3000K, Ra=89, tennspenning 3,6/5,0KVp, mål: L= 100mm d= 20mm, Levetid 15000 timer, energiklasse A+