Utgått

Osram - HCI-T 70W/942 NDL PB G12 UVS - 4008321678522

Ledvance
KopierKopier
Osram - HCI-T 70W/942 NDL PB G12 UVS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 70 W

  • Lysstrøm - 6800 lm

  • Sokkel - G12

  • Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)

  • Fargetemperatur - 3890 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321678522

Elnummer

3861052

Leverandørens varenummer

4008321678522

Typebeskrivelse

3861052

Lampeeffekt:

70 W

Lysstrøm:

6800 lm

Sokkel:

G12

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Fargetemperatur:

3890 K

Lysutbytte lampe:

97 lm/W

Lysfarge:

942

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Lampespenning:

91...91 V

UV-beskyttelse:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

20 mm

Total lengde:

100 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Fargeløs

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

T6

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

81 kWh

Middels levetid:

15000 h

HCI-T 942 en klar rørformet keramisk metallhalogen med G12 stiftsokkel, UV-filter og med nøytralt hvitt lys og Ra95 godt egnet for butikkbelysning og utstillinger. Kun for lukkede armaturer, effekt 70W, 6.800lm, 4200K, Ra=95, tennspenning 3,6/5,0KVp, mål: L= 100mm d= 20mm, Levetid 15000 timer, energiklasse A+