Osram - HQI-E 400W/N 4000K CLEAR E40 - 4058075039780
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 440 W
Lysstrøm - 42000 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 60-69 (klasse 2B)
Fargetemperatur - 4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075039780
Elnummer
3800107
Leverandørens varenummer
4058075039780
Typebeskrivelse
3800107
Lampeeffekt:
440 W
Lysstrøm:
42000 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
60-69 (klasse 2B)
Fargetemperatur:
4000 K
Lysutbytte lampe:
93 lm/W
Lysfarge:
640
Lampespenning:
125...125 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lampeform:
Ellipseformet
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
H45
Diameter:
120 mm
Total lengde:
290 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Fargeløs
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
495 kWh
Middels levetid:
9000 h


