Utgått

Osram - LED PIN CL 30 2,6W/827 G4 12V - 4058075432048

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED PIN CL 30 2,6W/827 G4 12V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeeffekt - 2,6...2,6 W

  • Lysstrøm - 300...300 lm

  • Lysutbytte lampe - 115 lm/W

  • Sokkel - G4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 1.51 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075432048

Elnummer

3734064

Leverandørens varenummer

4058075432048

Typebeskrivelse

3734064

Merkespenning:

12...12 V

Lampeeffekt:

2,6...2,6 W

Lysstrøm:

300...300 lm

Lysutbytte lampe:

115 lm/W

Sokkel:

G4

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

350...350 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC/DC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

300 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

320...320 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

14 mm

Lengde:

40 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

120 %

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED PARATHOM® PIN Classic 30 LED teknologi med god levetid på opp til 15 000 timer og meget lavt energiforbruk. Godt egnet for dekorative og fritt brennende applikasjoner. Anbefalte bruksområder er Atmosfærisk effektbelysning i hjemmet, butikker, hoteller, restauranter, kontorer o.l Kan brukes utendørs bare i egnede armaturer. et LED alternativ til konvensjonelle høyspenningslamper. Uten kvikksølv. Spesifikasjon for ELnr 3734064: 300lm, 2700 Kelvin, 220-240 V, 2,4 W, 827 farge, Ra> 80, Utstrålingsvinkel 300°, 15 000 t, matt farge, ikke dimbar, G4 sokkel,