Utgått

Osram - LED retrofit GLOBE 25 2W/827 E27 FIL - 4052899962064

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED retrofit GLOBE 25 2W/827 E27 FIL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 2,5...2,5 W

  • Lysstrøm - 250...250 lm

  • Lysutbytte lampe - 100 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.42 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4052899962064

Elnummer

3771905

Leverandørens varenummer

4052899962064

Typebeskrivelse

3771905

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

2,5...2,5 W

Lysstrøm:

250...250 lm

Lysutbytte lampe:

100 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

20...20 mA

Virkningsgrad:

0,4

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

125 mm

Lengde:

173 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Spesifikasjoner: Lumen 250lm, 2700K, 220-240V, 2W, ≥80, Klar, 15000H, Ikke dimbar, E27 sokkel, lysfarge 827, Energiklasse A++.