Osram - LED SPOT GU10 6W/927(50W) DIM 350LM 36gr - 4058075095380
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 350...350 lm
Lampeform - Flathodet
Sokkel - GU10
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.97 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075095380
Elnummer
3719955
Leverandørens varenummer
4058075095380
Typebeskrivelse
3719955
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
350...350 lm
Lampeform:
Flathodet
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
32...32 mA
Virkningsgrad:
0,8
Lampeeffekt:
5...5 W
Spenningstype:
AC
Lysutbytte lampe:
59 lm/W
Lysstyrke:
850 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Grå
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Diameter:
51 mm
Lengde:
55 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,14
Med lampebetegnelse:
PAR16
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
Spesifikasjoner for Elnr 3719955: 350lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 5,9W, Ra>80, Utstrålingsvinkel 36°, 25 000t, 5 års garanti, dimbar, GU10 sokkel, energiklasse: A+,


