Utgått

Osram - LED SPOT Pro PAR 16 3,7W/930 Dim - 4058075259997

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED SPOT Pro PAR 16 3,7W/930 Dim

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 3,7...3,7 W

  • Lysstrøm - 230...230 lm

  • Lysutbytte lampe - 47 lm/W

  • Lampeform - Flathodet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.16 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075259997

Elnummer

3720571

Leverandørens varenummer

4058075259997

Typebeskrivelse

3720571

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

3,7...3,7 W

Lysstrøm:

230...230 lm

Lysutbytte lampe:

47 lm/W

Lampeform:

Flathodet

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

21...21 mA

Virkningsgrad:

0,7

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

690 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Grå

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

51 mm

Lengde:

55 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med lampebetegnelse:

PAR16

Min. antall koblingssykluser:

1000000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

40000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

PARATHOM® PRO LED SPOT teknologi. Flotte dimbare LED-lyskilder med ekstremt lang levetid på opp til 40 000 timer, som erstatter Halogen-lyskilder. Ekstremt god fargegjengivelse. Anbefalte bruksområder er: Butikker, sykehus, museer, kunstgallerier, boliger, som merking av gangveier, dører, trapper etc. Punktbelysning for aksenter, montre og butikkvinduer. Punktbelysning for varmefølsomme gjenstander som mat, planter osv. Ingen kvikksølv. Spesifikasjoner for El.nr. 3720471: 230 lumen, 3000 Kelvin, 220-240 V, 3,7W, Ra >90, Utstrålingsvinkel 36°, 40 000t, dimbar, GU10 sokkel, Energikl A.